曜日別特売

収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P)

収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P) - フェローズ

樹脂製のラッチ(留め具)でフタをしっかり固定することができるので、持ち運びや運搬時に便利です。また、縦横どのような置き方でもフタが外れず、ホコリなどが入らないよう密閉することができます。エマージェンシーキットやシューズボックス用途としても試していただきたいストレージ提案です。同シリーズの701や703sボックス、718ファイルキューブにスッキリ3つ収まります。

印字・罫線:黒入数(枚)3本体質量(g)300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×315×110本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×325×120色(本体)グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517821FE-1006501
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする