収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P)

収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) - フェローズ

701や703S、743Sボックスを引き出しのように使えるボックスシェル。本体内側が全てフラットなので、重いものが詰まったボックスでも出し入れがスムーズです。天面両サイドのスリット部分にL字型パーツを取り付けることで、積み重ねた際のズレを防ぎます。また、負担がかかりやすい本体前部は、内側から金属フレームで補強しています。安全で優しい手触りです。型抜きの工程で使用する裁断刃に、特殊なマイクロウェーブ波刃を採用。取っ手部分の裁断面が、従来品と比較して格段になめらかです。仕上がりがきれいになることに加え、女性

入数(枚)3本体質量(g)1,250内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×45×270本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×425×290色(本体)木目調グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517891FE-1006701
6,150
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする