曜日別特売

収納ボックス バンカーズボックス 701ボックス ブラック (3P)

収納ボックス バンカーズボックス 701ボックス ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 701ボックス ブラック (3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 701ボックス ブラック (3P) - フェローズ

定番の703sボックスの2倍以上の耐荷重性能を誇るバンカーズボックスシリーズのフラッグシップモデルです。たった1秒で本体の組み立てを可能にするPresto(TM)を採用。斜めにカットされたユニークなエルゴハンドルは持ち運びの際に手首への負担を軽減し、圧倒的な持ちやすさを実現しました。ハンドル横の結束バンドホールは運搬時のフタ落下を防ぐだけでなく、中長期での保管に最適なセキュリティの役割を果たします。サイズは703sボックスと同じで、同シリーズで組み合わせてお使いいただけるようにデザインも統一してい

印字・罫線:黒入数(枚)3本体質量(g)900内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265色(本体)グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517875FE-9621301
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする