収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P)

収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P) - フェローズ

シリーズの「203マンガホルダー」が4つキレイに収まります。本体色は白、テキストやラインは黒プリント。負担がかかりやすい本体前部分は、付属の金属フレームで内側から補強します。後部分(背面)は本体と同じ段ボール素材のライナーで補強します。天面両サイドのスリット部分に紙素材のL字型パーツを取り付けることで、積み重ねた際のズレを防ぎます。型抜きの工程で使用する裁断刃に、特殊なマイクロウェーブ波刃を採用。直接手に触れる取っ手部分の裁断面が、従来品と比較して格段になめらかです。仕上がりがきれいになることに加

印字・罫線:黒入数(枚)2本体質量(g)800内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×195本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×265×220色(本体)グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517918FE-2010201
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする