曜日別特売

収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P)

収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ブラック (6P) - フェローズ

定番の703Sや701ボックスと比べて高さが半分で、より収納物に合わせたボックスのサイズ選びが可能です。家具やクローゼット上のデッドスペースにも最適。側面と底面は二重構造で耐久性をしっかり確保。組み立ても簡単です。同シリーズとの組み合わせを意識した、統一感のあるデザインに仕上げています。

印字・罫線:黒入数(枚)6耐荷重(kg)30f本体質量(g)500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×120本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×130色(本体)グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517857FE-1007801
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする