曜日別特売

収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P)

収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P) - フェローズ

名刺やポストカード、マスキングテープ、スマホの充電ケーブル、そしてプレゼント用ボックスや化粧ボックスとして幅広く活躍してくれること間違いなしです。スタッキングすることも可能なので、デスク上の雑多なものや小分け収納としていかがでしょうか。本体底面に組み立て方のイラストがはいっています。のりやハサミを使わずに組み立てることができます。

入数(枚)1本体質量(g)90内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×155×70本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×170×75色(本体)グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517909FE-1014001
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする