AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
逆流機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526598AW20-01BE1-1C-D1/80.02~0.2逆流機能なし
14,460
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
2952661625A-AW20K-02B-D1/40.05~0.85逆流機能付
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする