下敷テープ FUJIKO 巾25mm×長150m巻 0.27mm厚

下敷テープ FUJIKO 巾25mm×長150m巻 0.27mm厚 - ヤヨイ化学

下敷テープMOMOKOと同等の性能で、糊が取られにくいソフトタイプです。
横糸に特殊な糸を編み込んで柔軟性を持たせていますので、重ね裁ち後の下敷テープ取り去り時に糊がとられにくくなっています。
重ね裁ちの際に刃先の感覚が伝わるので力加減が調節しやすくなります。
厚さ:約0.27mm

内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29528470350-251
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする