曜日別特売

防振パット GP-100-10

防振パット GP-100-10 - 因幡電工

は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。

用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。材質NR+SBR仕様-02(空調関連)長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
注意
※防振パットと塩化ビニル製の床材などを接触させると、床材に含まれる可塑剤などの配合により、床面が変色するおそれがありますので、直接接触させないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529301GP-100-10100010010
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする