エスコ
3-WAYハンドシュレッダー
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)
293 (340)×144×178 (H) は使用時
質量(kg)
1.8
ダストボックス容量(L)
約3.3
投入口幅(mm)
A4:213、CD:125、カード:57
細断形状
紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29558116
EA763ZD-6
オープン
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください