曜日別特売

Flexi Jet 専用インクカートリッジ

Flexi Jet 専用インクカートリッジ - Flexi Jet(フレキシ ジェット)Flexi Jet 専用インクカートリッジ - Flexi Jet(フレキシ ジェット)Flexi Jet 専用インクカートリッジ - Flexi Jet(フレキシ ジェット)Flexi Jet 専用インクカートリッジ - Flexi Jet(フレキシ ジェット)

Flexi Jet専用インクカートリッジ。
段ボール・紙・木材に印刷したい場合は、水性インク FJW-11B-12.7黒(最大文字高12.7mm)、FJW-21B-25.4黒(最大文字高25.4mm)。
金属・フィルム・樹脂・コート紙・ダンボールなどあらゆる製品に印刷した場合は、
速乾性インク
FJP-12B-12.7黒最大文字高12.7mm)、FJP-22B-25.4黒(最大文字高25.4mm)の中からお選びください。

用途製品への賞味期限・ロット番号・ロゴマーク・QRコードの印字。容量(cc)42内容量1本
注意
※1.FJW-11B-12.7黒(最大文字高12.7mm)、FJW-21B-25.4黒(最大文字高25.4mm)は水性インクの為、フィルムや金属、化粧箱への印刷はできません。
※速乾性インク
※FJP-12B-12.7黒最大文字高12.7mm)、FJP-22B-25.4黒(最大文字高25.4mm)は、速乾性インクの為、あらゆる材質に印刷は可能です。対象物によって密着は異なります。テストの上、密着をご確認ください。
※2.速乾性インクは使用後、本体よりカートリッジを取外し、付属のヘッドキャップを付けて保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字高(mm)
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29587979FJW-11B-12.7最大:12.7水性
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29587988FJP-12B-12.7最大:12.7速乾性
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29587997FJW-21B-25.4最大:25.4水性
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29588006FJP-22B-25.4最大:25.4速乾性
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする