曜日別特売

G.C.ミノー 75SR-SP

G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP - 一誠(イッセイ)

開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!初代G.C.ミノーのボディとリップを新設計し、左右にダートするアクションをそのままに、かつ初代よりハイピッチアクションにセッティングしました。また、スローリトリーブでもヨタヨタと、死にかけた小魚を演出します。<サイズ比較>(上)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <リップ・ボディ比較>サイズダウンに伴い、新たにボディとリップを設計。頭を太く、リップを大きくしたことで、ハイピッチアクション且つスローからファストまであらゆる「巻きの釣り」に対応します。 <重心移動システム搭載>初代と同様に「よく飛ぶこともG.C.ミノー75の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 <isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」>*03ハスゴ、#05ワカサギに採用

仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング)全長(mm)75自重(g)5グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390978#78 チャートシャッドゴールド#78 チャートシャッドゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390987#77 チャートシャッド#77 チャートシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390996#58 夕方シークレット#58 夕方シークレット
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391005#52 クリアワカサギ#52 クリアワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391021#21 クラウンシャッド#21 クラウンシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391030#05 ワカサギ#05 ワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391039#03 ハスゴ#03 ハスゴ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする