#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987

#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75SR-SP 一誠(イッセイ) 31390987

G.C.ミノー 75SR-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色#77 チャートシャッド
内容量1個注文コード31390987品番#77 チャートシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!初代G.C.ミノーのボディとリップを新設計し、左右にダートするアクションをそのままに、かつ初代よりハイピッチアクションにセッティングしました。また、スローリトリーブでもヨタヨタと、死にかけた小魚を演出します。<サイズ比較>(上)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <リップ・ボディ比較>サイズダウンに伴い、新たにボディとリップを設計。頭を太く、リップを大きくしたことで、ハイピッチアクション且つスローからファストまであらゆる「巻きの釣り」に対応します。 <重心移動システム搭載>初代と同様に「よく飛ぶこともG.C.ミノー75の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 <isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」>*03ハスゴ、#05ワカサギに採用

色
#77 チャートシャッド
仕様
●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)
75
自重(g)
5
グリーンマーク
認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする