ラジカセ ポータブル カセットレコーダー AM ワイドFM

ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM - aiwa(アイワ)

シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー
1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデル
カセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能
内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在
0.5Wスピーカー内蔵
災害時に強い乾電池+電源コンセント式

用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売)材質ABS樹脂 等質量(g)195電源単3乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3入力端子外部マイク3.5mmミニジャック受信周波数AM:530~1600KHz周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmミニジャック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394557GAA4-PCR0001 SVシルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
31394566GAA4-PCR0001 WHホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする