カッターポキットコンパクトプロ

カッターポキットコンパクトプロ - 井上工具カッターポキットコンパクトプロ - 井上工具カッターポキットコンパクトプロ - 井上工具カッターポキットコンパクトプロ - 井上工具カッターポキットコンパクトプロ - 井上工具カッターポキットコンパクトプロ - 井上工具カッターポキットコンパクトプロ - 井上工具

カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。
フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。
フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。

用途カッターナイフの刃折りに。材質本体:ABS●フタ:ダイカストブラック/レッド質量(g)40サイズ(mm)114×38×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3140002613061
オープン
2,780
3,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする