ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕

ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。
設備色彩計画にお役立てください。
塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」
【特長】
指触乾燥が5~10分
低温乾燥性に優れています。
鉄素地への付着性に優れています。
はけ・ローラー塗装が可能です。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。
工場内の設備・機械に幅広く使えます。
〔設備・機械の分類と該当する色〕
1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等
色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)
2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等
色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)
3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等
色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)
4.高熱設備、乾燥炉壁面 等
色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)
5.台車、棚、装置・機械 等
色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)
6.安全柵、注意(アクセント) 等
色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)
7.安全網 等
色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)
8.消火栓、消火器、消火容器 等
色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)
9.制御盤、配電盤、分電盤 等
色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)
※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。

用途
【適用素材】
・鉄、鋳物
【用途】
・建設用仮設機械、工場営繕
【適用下塗り塗料】
・ニッペ パワーバインド
・ニッペ パワーバインド TK
・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
注意
※調色対応となります。色によっては近似色となる可能性があります。
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。
※本品の高彩度色(黄、赤、オレンジなど)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。
※重ね塗りは一晩以上(冬季は24時間以上)たってから行ってください。その際ラッカーシンナーなど強いシンナーの使用は避けてください。
※重ね塗りの際、ユニパックシンナーを使用すると縮みやひび割れを起こすおそれがあります。その場合には「塗料用シンナーA(新)」を使用してください。
※本品は一度に厚く塗装すると(70μm以上)縮みやひび割れをおこすおそれがありますので、厚塗りは避けてください。
※本品は継続的に直射日光および風雨にあたる屋外品に使用すると、チョーキングをおこすおそれがありますので避けてください。
※長毛ローラーで塗装を行う場合、泡がみ・泡残りが起こるおそれがありますので使用を控えてください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
番号
荷姿
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31398669-1缶(16kg)N-85ホワイト該当日塗工番号:N-8516kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398678-1缶(16kg)22-85Bミルキーホワイト該当日塗工番号:22-85B16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398687-1缶(16kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398696-1缶(16kg)22-90Dコーションエロー該当日塗工番号:22-90D16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398705-1缶(16kg)65-85Aブルーホワイト該当日塗工番号:65-85A16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398721-1缶(16kg)42-70Dダルグリーン該当日塗工番号:42-70D16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398730-1缶(16kg)72-30Hダークブルー該当日塗工番号:72-30H16kg石油缶200~246/回
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398739-1缶(16kg)72-50Pシアンブルー該当日塗工番号:72-50P16kg石油缶200~246/回
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398748-1缶(16kg)57-70Dベビーブルー該当日塗工番号:57-70D16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398757-1缶(16kg)75-85Bシルバーグレー該当日塗工番号:75-85B16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398766-1缶(16kg)N-70グレー該当日塗工番号:N-7016kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398775-1缶(16kg)45-90Dアイスグリーン該当日塗工番号:45-90D16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398791-1缶(16kg)39-80Hアップルグリーン該当日塗工番号:39-80H16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398800-1缶(16kg)27-80Vワーニングエロー該当日塗工番号:27-80V16kg石油缶200~246/回
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398809-1缶(16kg)22-80Vゴールデンエロー該当日塗工番号:22-80V16kg石油缶200~246/回
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398818-1缶(16kg)15-65Xキャロットオレンジ該当日塗工番号:15-65X16kg石油缶200~246/回
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398827-1缶(16kg)N-15ブラック該当日塗工番号:N-1516kg石油缶200~246/回
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398836-1缶(16kg)N-30墨黒該当日塗工番号:N-3016kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398845-1缶(16kg)07-40Xレッド該当日塗工番号:07-40X16kg石油缶200~246/回
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398861-1缶(16kg)08-50Vユニバーサルレッド該当日塗工番号:08-50V16kg石油缶200~246/回
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398870-1缶(16kg)25-70Bライトベージュ該当日塗工番号:25-70B16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398879-1缶(16kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B16kg石油缶200~246/回
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31398888-1缶(4kg)N-85ホワイト該当日塗工番号:N-854kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398897-1缶(4kg)22-85Bミルキーホワイト該当日塗工番号:22-85B4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398906-1缶(4kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398915-1缶(4kg)22-90Dコーションエロー該当日塗工番号:22-90D4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398931-1缶(4kg)65-85Aブルーホワイト該当日塗工番号:65-85A4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398940-1缶(4kg)42-70Dダルグリーン該当日塗工番号:42-70D4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398949-1缶(4kg)72-30Hダークブルー該当日塗工番号:72-30H4kg丸缶50~61/回
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398958-1缶(4kg)72-50Pシアンブルー該当日塗工番号:72-50P4kg丸缶50~61/回
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398967-1缶(4kg)57-70Dベビーブルー該当日塗工番号:57-70D4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398976-1缶(4kg)75-85Bシルバーグレー該当日塗工番号:75-85B4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31398985-1缶(4kg)N-70グレー該当日塗工番号:N-704kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399001-1缶(4kg)45-90Dアイスグリーン該当日塗工番号:45-90D4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399010-1缶(4kg)39-80Hアップルグリーン該当日塗工番号:39-80H4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399019-1缶(4kg)27-80Vワーニングエロー該当日塗工番号:27-80V4kg丸缶50~61/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399028-1缶(4kg)22-80Vゴールデンエロー該当日塗工番号:22-80V4kg丸缶50~61/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399037-1缶(4kg)15-65Xキャロットオレンジ該当日塗工番号:15-65X4kg丸缶50~61/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399046-1缶(4kg)N-15ブラック該当日塗工番号:N-154kg丸缶50~61/回
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399055-1缶(4kg)N-30墨黒該当日塗工番号:N-304kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399071-1缶(4kg)07-40Xレッド該当日塗工番号:07-40X4kg丸缶50~61/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399080-1缶(4kg)08-50Vユニバーサルレッド該当日塗工番号:08-50V4kg丸缶50~61/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399089-1缶(4kg)25-70Bライトベージュ該当日塗工番号:25-70B4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399098-1缶(4kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B4kg丸缶50~61/回
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする