ナチュラルベーシック
UVオールウェザー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘
UVオールウェザー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘は、ボタンのワンプッシュで自動開閉ができる晴雨兼用傘です。男女ともに使いやすいニュアンスカラーのラインナップです。
用途
紫外線対策・雨傘用に。
材質
中棒:アルミ、鉄、手元:ABS マット
質量(g)
240
寸法(cm)
長さ約26、直径約81
開閉
自動開閉
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31397540
945-005
アイボリー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397549
945-005
パウダーピンク
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397558
945-005
ネイビー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397567
945-005
ブラック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。