ナチュラルベーシック
UVペールバイカラー 晴雨兼用長傘
UVペールバイカラー 晴雨兼用長傘は、柔らかい色合いが可愛い晴雨兼用の長傘です。58cmの大きめサイズが日差しから肌を守ります。
用途
紫外線対策・雨傘用に。
材質
中棒:鉄、手元:合皮
質量(g)
340
寸法(cm)
長さ約82.5、直径約100
開閉
ジャンプ
内容量
1本
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイスブルー
アッシュグレー
ネイビー
パウダーピンク
ベージュ
ペールグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31397610
915-059
ベージュ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397619
915-059
パウダーピンク
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397628
915-059
アイスブルー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397637
915-059
ペールグレー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397646
915-059
ネイビー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397655
915-059
アッシュグレー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。