ナチュラルベーシック
UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘
UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘は、超軽量折畳み傘で持ち運び時のストレスフリーの折りたたみ傘です。カーボン骨になって再登場しました。
用途
紫外線対策・雨傘用に。
材質
中棒:アルミ、手元:ABS マット
質量(g)
110
寸法(cm)
長さ約21.5、直径約82
開閉
手開き
内容量
1本
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31397427
835-009
アイボリー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397436
835-009
サックス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397445
835-009
ライトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397461
835-009
ネイビー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397470
835-009
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。