UVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘

UVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシックUVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシックUVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシックUVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシックUVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシックUVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシックUVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシックUVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘 - ナチュラルベーシック

UVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘は、手のひらサイズに畳めるコンパクトミニ傘です。5段階に折り畳む仕様になっており、コンパクト&スリムでカバンの中でもかさ張りません。

用途紫外線対策・雨傘用に。材質中棒:鉄、手元:PP マット質量(g)220寸法(cm)長さ約17、直径約91開閉手開き内容量1本
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例31397479945-003パウダーピンク
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
使用例31397488945-003ラベンダー
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
使用例31397497945-003アイスブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
使用例31397506945-003ライトグレー
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
使用例31397515945-003ネイビー
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
使用例31397531945-003ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする