ナチュラルベーシック
UVバイカラー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘
UVバイカラー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘は、片手で開く便利な自動開閉傘です。逆戻り防止の安全装置付きで安心です。ニュアンスカラーがかわいい晴雨兼用傘です。
用途
紫外線対策・雨傘用に。
材質
中棒:鉄、手元:ABS マット
質量(g)
335
寸法(cm)
長さ約28、直径約96
開閉
自動開閉
内容量
1本
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31397576
945-004
ミルクティー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397585
945-004
コットンピンク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397601
945-004
アイスブルー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。