ナチュラルベーシック
サンシェード 車用
サンシェード 車用は、車のフロントガラス部分をしっかり覆ってくれるから熱い日差しをしっかりカットするサンシェードです。小さく畳めてコンパクトに収納できます。
用途
車の日除けに。
材質
中棒:鉄、手元:ABS つや消し
開閉
手開き
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31397409
224-015
M
330
長さ約32、直径約75×135
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397418
224-015
L
360
長さ約32、約80×約145
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。