ナチュラルベーシック
タンブラ折 折りたたみ傘
タンブラ折 折りたたみ傘は、バッグの持ち手に取り付け可能なカラビナタイプの折りたたみ傘です。収納時もバッグが濡れない、スリムボトル付きです。
用途
雨傘用に。
材質
中棒:アルミ、手元:ABS マット
質量(g)
230
寸法(cm)
長さ約30、直径約90
開閉
手開き
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31397366
723-052
オフホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397375
723-052
ライトグレー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397391
723-052
ネイビー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31397400
723-052
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。