9V電源アダプター

9V電源アダプター - KC9V電源アダプター - KC9V電源アダプター - KC9V電源アダプター - KC

KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA
・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター
・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適
・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様
・ケーブル長さ:約1.5m
・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31404165AD-9V/500mA
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする