9V電源アダプター

9V電源アダプター - KC9V電源アダプター - KC

KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A
・9V アダプター/2A センターマイナス仕様
・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様
・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載
・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31404181AD-9V/2A
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする