曜日別特売

薄型モバイルバッテリー5000mAh

薄型モバイルバッテリー5000mAh - アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー5000mAh - アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー5000mAh - アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー5000mAh - アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー5000mAh - アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー5000mAh - アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー5000mAh - アイリスオーヤマ

【マグネット式】【薄さ0.9cm】【軽量118g】【ワイヤレスイヤホン充電対応】【残量デジタル表示】
MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。
薄さたったの0.9cmでポケットティッシュより小さいサイズ感!
ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。
電池残量は数字で表示されるので細かい残量までひと目で分かるので安心。
ケーブルを使用した充電も可能、18Wの高出力で急速充電にも対応します。

ブラック質量(g)113最大出力(W)TypeC 20、MagSafe 10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×70×8.9最大入力(W)18バッテリー容量(mAh)5000端子TypeC 1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31425978TW-A05020-B
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする