曜日別特売

オートフィードシュレッダー 静音45dB

オートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】
大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル!
図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。
一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。
[容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット)
[容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット)
■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。
■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。
■移動に便利なキャスター付きです

ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
原稿サイズ
細断枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31425987AFS210C12.3135380×285×591A47枚
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
31425996AFS210M13.1130380×285×591A44枚
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
31426005AFS260M13.8130380×285×683A4コピー用紙4枚
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 事務処理
その他業種

トラブルなどなく、使いやすく、音も静かでスムーズで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする