TsuriMusha(釣武者)
Ti 尻手カン
サビ、腐食の耐食性に優れ超軽量素材、チタン製尻手カン。
全長
リング:22(幅2×3)
サイズ
土材:30×10
質量(g)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31421051
-
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください