八ツ矢工業
バイク用黒ゴム紐
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥
239
税込
¥
263
(5)
バイク、自転車の荷台の荷締めに。荷崩れ防止・シートのあおり止めに。
用途
ゴムひも 固定ヒモ
材質
ゴム
幅(mm)
25
寸法(mm)
約25
色
黒/ブラック
長さ(m)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430729
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください