八ツ矢工業
溝そうじ器 スリム
頭部の角度が自由に変えられる!側溝のふたを一部めくるだけでフタの下のゴミや泥をかき出して掃除できます。スコップ状にして押し出したりすくったりできます。コンパクトに収納できます。
用途
溝掃除 溝さらい 泥 スコップ
材質
【網枠】鉄【ネット】ポリエチレン25mm目【柄/】アルミパイプ
柄長
105cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
6×18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430571
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください