八ツ矢工業
下水煙突そうじ器 セット
6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途
煙突、下水管、雨どいの掃除に。
材質
ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム
全長(m)
約6
寸法(cm)
ブラシ:約12(9)×20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430528
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください