八ツ矢工業
トレ箕
取っ手付きで作業がラクにできる箕。草むらでも目立つオレンジ色で置き忘れリスクを軽減。厩舎の清掃、乾草・飼料の運搬、収穫物の運搬、肥料の散布、落ち葉の清掃などで活躍。
用途
手箕 収穫 選別 庭掃除 草取り ゴミ集め チリトリ ちりとり
材質
【本体】PP【持ち手】鉄
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×46×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431210
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください