曜日別特売

M5型 Rタイプ フリーボール

M5型 Rタイプ フリーボール - オンダ製作所M5型 Rタイプ フリーボール - オンダ製作所

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)29使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法D(Φmm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438316M5-0606MLR58R1/8×Φ6ホースニップル63
1,780
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438325M5-0808MLR62R1/4×Φ8ホースニップル84.5
1,780
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438341M5-1010MLR62R3/8×Φ10.5ホースニップル10.56
1,780
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする