オンダ製作所
アダプターボールバルブ
・ストレート形状のアダプターボールバルブです。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
呼び径
R1/2×G1/2
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438411
VC-156B
¥
3,210
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材