ML6型 フリーボール ホースジョイント

ML6型 フリーボール ホースジョイント - オンダ製作所ML6型 フリーボール ホースジョイント - オンダ製作所

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438255ML6-060656R1/8×Φ6ホースジョイント2963
2,220
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438271ML6-080858R1/4×Φ8ホースジョイント2984.5
2,220
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438280ML6-080958R1/4×Φ9ホースジョイント2995.5
2,220
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438289ML6-101064.5R3/8×Φ10.5ホースジョイント30.510.56
2,460
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする