オンダ製作所
M8型 Rタイプ フリーボール
・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法H(mm)
29
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法D(Φmm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438350
M8-0606MLR
55.5
R1/8×Φ6銅管
6
5
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438359
M8-0808MLR
58.5
R1/4×Φ8銅管
8
6
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31438368
M8-1010MLR
64
R3/8×Φ10銅管
10
6
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材