曜日別特売

ICテストクリップ

ICテストクリップ - サンハヤトICテストクリップ - サンハヤトICテストクリップ - サンハヤトICテストクリップ - サンハヤト

ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)
簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!
ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。

適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※オシロプローブ等の測定機器との接続ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439707FP-10MF-02
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする