灯油小出しボールバルブ

灯油小出しボールバルブ - オンダ製作所灯油小出しボールバルブ - オンダ製作所

・灯油の小出しに使用します。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~60呼び径R1/2×Φ16タケノコ使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※仕様の最高許容圧力1.0Mpaは、SHUT時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438429VC-183
3,140
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする