オンダ製作所
自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付
・浄水器・食洗機・洗濯機等の分岐に使用します。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~35
呼び径
G1/2
使用流体
水道水
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※切替専用ですので、末端での止水や、完全な止水性能を必要とする箇所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438420
VB-618
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材