曜日別特売

WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ

WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ - オンダ製作所WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ - オンダ製作所WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。
・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。
・トイレや食洗機等の配管に便利です。
・平行おねじ(Gねじ)

材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438849WB10L-1313M-S
8,160
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする