曜日別特売

WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐

WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 - オンダ製作所WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 - オンダ製作所WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 - オンダ製作所WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 - オンダ製作所WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 - オンダ製作所

・平行おねじ(Gねじ)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流量の調整が可能なので節水に便利です。
・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。
・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。

材質青銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
※流量調整バルブは流水方向に指定がありますので確認してご利用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けてください。
※SPS1型、SPS4型のホルダーで固定して下さい。(PP立バンドは使用できません)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438788WMV6-1313MA-Sアイボリー
14,040
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438797WMV6-1313MB-Sブルー
14,040
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438806WMV6-1313MC-Sオレンジ
14,040
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする