オンダ製作所
WMV2型 流量調整バルブ
・平行おねじ(Gねじ)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流量の調整が可能なので節水に便利です。
・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
0~80
使用流体
冷温水
呼び径(A)
G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
※流量調整バルブは流水方向に指定がありますので確認してご利用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けてください。
※SPS1型、SPS4型のホルダーで固定して下さい。(PP立バンドは使用できません)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438815
WMV2-1313MA-S
アイボリー
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438831
WMV2-1313MB-S
ブルー
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438840
WMV2-1313MC-S
オレンジ
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材