曜日別特売

WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐

WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐 - オンダ製作所WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐 - オンダ製作所WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐 - オンダ製作所WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐 - オンダ製作所WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。
・流量の調整が可能なので節水に便利です。
・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。
・平行おねじ(Gねじ)

材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご利用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けてください。
※固定に必要な「スタンド」、床穴をふさぐ「ビニールプレート」も便利です。(別売)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438761WB37-1313MA-S-0アイボリー
8,160
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438770WB37-1313MB-S-0ブルー
8,160
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438779WB37-1313MC-S-0オレンジ
8,160
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする