ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー

ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー - ニッぺ(日本ペイント)

ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長
01 塗膜が呼吸(通気性)します。
02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。
03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。
04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。
05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]
つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。

用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料内容量1セット(4kg)
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※希釈用シンナーは塗料用シンナーAをご使用ください。冬季など乾燥が遅い時は、塗料用シンナーSAもご使用いただけます。
※ご自分で着色される際は、耐候性の良い外部用顔料系万能着色剤を3%以内にてご使用ください(あらかじめご確認のうえ塗装してください)。
※オイルステインは屋内塗装にのみご使用ください。
※本品には木材の防腐効果は含まれておりません。
※床、廊下、美術工芸品、床柱、カウンター、陳列棚などには使用しないでください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因となりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※効果が不十分な場合は、シンナーで再溶解する場合があります。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
※硬化剤は湿気で硬化しますので密栓して貯蔵してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗装時及び塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
規格
危険物の数量
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314394701005534つや有りつや有りクリヤーJASS 18 M-502 2液形ポリウレタンワニス2726mLつや有り
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
314394791005538半つや消し半つや消しクリヤー該当せず2578mL半つや消し
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
314394881005536全つや消し全つや消しクリヤー該当せず2573mL全つや消し
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする