オンダ製作所
CBL2型 逆止弁付ボールバルブ
・給湯器配管に便利。
・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438438
CBL2-13M-S
IN側ねじ:Rc1/2×OUT側ねじ:G1/2
65.5
41.5
32.5
9
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438447
CBL2-20M-S
IN側ねじ:Rc3/4×OUT側ねじ:G3/4
67.5
44
36
11
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材