オンダ製作所
CBL20型 逆止弁付ボールバルブ
・給湯器配管に便利。
・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438490
CBL20-13M-S
IN側ねじ:G1/2×OUT側ねじ:G1/2
65.5
46
30
9
¥
4,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438499
CBL20-1320M-S
IN側ねじ:G1/2×OUT側ねじ:G3/4
65.5
46.5
30
9
¥
4,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438508
CBL20-2013M-S
IN側ねじ:G3/4×OUT側ねじ:G1/2
67.5
49
31.5
10.5
¥
4,610
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438517
CBL20-20M-S
IN側ねじ:G3/4×OUT側ねじ:G3/4
67.5
49.5
31.5
11
¥
4,610
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材