オンダ製作所
CBL26型 逆止弁付ボールバルブ
・給湯器配管に便利。
・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※HIVPは変形や寸法変化の恐れがあるため、50℃以上の高温になる場所で保管しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438551
CBL26-1313M-S
IN側HIVP:13、OUT側ねじ:G1/2
49
72
10.5
¥
5,240
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438560
CBL26-1320M-S
IN側HIVP:13、OUT側ねじ:G3/4
49.5
72
11
¥
5,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438569
CBL26-2013M-S
IN側HIVP:20、OUT側ねじ:G1/2
49
82.5
10.5
¥
6,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438578
CBL26-2020M-S
IN側HIVP:20、OUT側ねじ:G3/4
49.5
82.5
11
¥
6,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材