曜日別特売

WB29型 流量調整ボールバルブ 三方分岐 ドライバー式

WB29型 流量調整ボールバルブ 三方分岐 ドライバー式 - オンダ製作所WB29型 流量調整ボールバルブ 三方分岐 ドライバー式 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
・流量の調整が可能なので、節水に便利。
・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。
・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。
・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。

材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438718WB29-1313M-S-0
8,870
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする