曜日別特売

横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚

横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 - SIS

イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテント。
広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!
コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。
ワンタッチで簡単に広々とした日陰が作れます。
さらに取り外しが可能な横幕が3面付き!
運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!

セット内容本体フレーム、テントカバー質量(kg)30材質(フレーム)スチール(粉体塗装)組立方法ワンタッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×320フレーム(mm)25×25間口(m)6材質(天幕)PVC適合用途イベント内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※大人2人以上で組み立ててください。
※新品ですが、製造過程上の若干の汚れ・小キズ等がある場合がございます。
※モニターによって実物と画像の色合いは若干異なります。あらかじめご了承ください。
※天候や照明の種類によって色の見え方は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444808S-3X6C-WHホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31444817S-3X6C-DGRダークグリーン
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31444826S-3X6C-SAKサンドカーキ
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31444835S-3X6C-SLGスレートグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする