曜日別特売

雷神 COBランタン ミニ

雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニ - CAPTAIN STAG

COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。
明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。

材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず)質量(g)約245(乾電池含まず)明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454529UK-4063ブラック、【電源】DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)、【光源】白色COB LED4灯
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454538UK-4064カーキDC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)白色COB LED4灯
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする